그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웹 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 2,400의 파운드. |
초커 히치 용량 | 950의 파운드 |
색상 | 노란색 |
눈가리개 | 10 " |
길이 | 4ft. |
자재 | 폴리 에스테르 |
플라이 수 | 1 |
슬링 등급 | 3에게 입력 |
슬링 유형 | 편평한 눈과 눈 |
온도. 범위 | -50도 ~ 200도 F |
수직 히치 용량 | 1200의 파운드 |
내마모성 커버 | 없음 |
웹 등급 | Light-Duty 제품 |
폭 | 1" |
원사 코팅 | 비유 해 아크릴 |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 27.18 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | CN |
모델 | 온도. 범위 | 바스켓 히치 용량 | 초커 히치 용량 | 수직 히치 용량 | 웹 등급 | 폭 | 원사 코팅 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DNJ4 | -50도 ~ 200도 F | 4,800의 파운드. | 1900의 파운드 | 2400의 파운드 | Light-Duty 제품 | 2" | 비유 해 아크릴 | 노란색 | ₩ 55,580 | |
1DNJ6 | -50도 ~ 200도 F | 2,400의 파운드. | 950의 파운드 | 1200의 파운드 | Light-Duty 제품 | 1" | 비유 해 아크릴 | 노란색 | ₩ 31,377 | |
1DNJ7 | -50도 ~ 200도 F | 2,400의 파운드. | 950의 파운드 | 1200의 파운드 | Light-Duty 제품 | 1" | 비유 해 아크릴 | 노란색 | ₩ 31,272 | |
1DNJ8 | -50도 ~ 200도 F | 4,800의 파운드. | 1900의 파운드 | 2400의 파운드 | Light-Duty 제품 | 2" | 비유 해 아크릴 | 노란색 | ₩ 39,130 | |
1DNJ9 | -50도 ~ 200도 F | 4,800의 파운드. | 1900의 파운드 | 2400의 파운드 | Light-Duty 제품 | 2" | 비유 해 아크릴 | 노란색 | ₩ 52,412 | |
1DNK4 | -50도 ~ 200도 F | 7,200의 파운드. | 2900의 파운드 | 3600의 파운드 | Light-Duty 제품 | 3" | 비유 해 아크릴 | 노란색 | ₩ 73,097 | |
1DNL7 | -50도 ~ 200도 F | 4,800의 파운드. | 1900의 파운드 | 2400의 파운드 | Light-Duty 제품 | 2" | 비유 해 아크릴 | 노란색 | ₩ 30,485 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.