DAYTON 13X497 표준 플랫폼 트럭 3000 Lb. 64인치 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫폼 트럭 |
캐스터 구성 | (2) 리지드, (4) 스위블 |
캐스터 휠 직경 | 8" |
캐스터 휠 재질 | 몰드 온 고무 |
캐스터 휠 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 폭 | 2" |
색상 | 빨간색 |
데크 높이 | 14 " |
데크 길이 | 60 " |
갑판 재료 | 강철 |
데크 유형 | 강철 |
데크 폭 | 30 " |
마감재 | 파우더 코트 |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 12 |
핸들 타입 | 이동할 수있는 |
부하 용량 | 3000의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 43.5 " |
전체 길이 | 64 " |
전체 폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 84.6 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 160.02 |
선박 폭 (cm) | 80.01 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
모델 | 데크 유형 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 재질 | 데크 폭 | 확장 길이 | 마감재 | 프레임 재질 | 계량기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13X463 | 알류미늄 | 6" | 몰드 온 고무 | 24 " | - | - | 알류미늄 | 11 | ₩ 1,222,760 | |
13X464 | 알류미늄 | 6" | 몰드 온 고무 | 24 " | - | - | 알류미늄 | 11 | ₩ 1,175,545 | |
13X465 | 알류미늄 | 6" | 몰드 온 고무 | 30 " | - | - | 알류미늄 | 11 | ₩ 1,266,282 | |
13X466 | 알류미늄 | 6" | 몰드 온 고무 | 30 " | - | - | 알류미늄 | 11 | ₩ 1,503,477 | |
13X467 | 알류미늄 | 6" | 몰드 온 고무 | 36 " | - | - | 알류미늄 | 11 | ₩ 1,642,672 | |
13X468 | 알류미늄 | 8" | 페놀 | 30 " | - | - | 알류미늄 | 11 | ₩ 1,203,440 | |
13X469 | 알류미늄 | 8" | 페놀 | 36 " | - | - | 알류미늄 | 11 | ₩ 1,462,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.