WALTER TOOLS Thread Mill, Metric
필터
마침 : 코팅 , 플루트: 3 , 재료: 초경 , 목 직경: 0.083 " , 스레드 유형: 메트릭 , 유형: 초경
스타일 | 모델 | 스레드 크기 | 절단 직경. | 절단 길이 | 전체 길이 | 피치 | 생크 직경 | 생크 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H5083008-M4 | M4 | 0.122 " | 0.055 " | 2" | 0.7mm | 0.236 " | 1 49 / 64 " | M4 | ₩ 249,907 | |
B | H5055116-M8 | M8 | 0.256 " | 0.64 " | 3" | 1.25mm | 0.394 " | 1.5 | M8 | ₩ 791,385 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오픈 엔드 렌치
- Faceshield 어셈블리
- 안정기 액세서리
- 교정 가스
- 로프 배리어 액세서리
- 도서 및 학습용품들
- 안구보호
- 측정 장비
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 비상 조명
- APPROVED VENDOR 도금 테이프
- RUBBERMAID 동봉 된 서비스 카트
- BRANSON 초음파 용 금속 세정제
- RENEWABLE LUBRICANTS 바이오 함대 트랜스 유압
- SNAP-LOC 앵커 키트
- COOPER B-LINE 벽걸이 형 네트워크 장비 랙
- Arrow Pneumatics 조정 가능한 벨트
- ALL MATERIAL HANDLING 고밀도 마모 패드
- SMC VALVES 배관 키트
- BUSSMANN CUBE 퓨즈 소형 회로 퓨즈 블 디스커넥트, 최대 100A