그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스레드 밀 |
절단 직경. | 0.256 " |
마감재 | 코팅 |
플루트 | 3 |
절단 길이 | 0.64 " |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 3" |
피치 | 1.25mm |
생크 직경 | 0.394 " |
생크 길이 | 1.5 |
크기 | M8 |
스레드 크기 | M8 |
나사 유형 | 메트릭 |
타입 | 초경 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.3 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.4 |
HS 코드 | 8209000030 |
프로덕트 | 모델 | 스레드 크기 | 절단 직경. | 절단 길이 | 전체 길이 | 피치 | 생크 직경 | 생크 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H5083008-M4 | M4 | 0.122 " | 0.055 " | 2" | 0.7mm | 0.236 " | 1 49 / 64 " | M4 | ₩ 249,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.