항목 | 하수 / 쓰레기 원심 펌프 |
기관 규정 준수 | 없음 |
A | 18.8-17.8/8.9 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 218 @ 39 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 32 ~ 49 @ 266 ~ 174 Ft. |
드레인 플러그 | 3 / 4 "NPT |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 184JM |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 357 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 315 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 277 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 214 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 168 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 128 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 92 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 58 |
물의 GPM @ 90 Ft. 머리의 | 20 |
높이 | 13.05 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 스테인리스 강 |
임펠러 유형 | 세미 오픈 |
입구 압력 | 20 PSI |
인 레트 / 출구 | 3 입력 |
길이 | 27.32 " |
맥스. 케이스 압력 | 60 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 1.33 " |
맥스. 유체 점도 | 100 년 SSU |
맥스. 머리 | 92 포트 |
맥스. 액체 온도. | 160 F |
맥스. 비중 | 1.0 |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 3 단계 |
NEMA/IEC 프레임 | 184JM |
상 | 3 |
포트 회전 | 없음 |
나사 재질 | 아연 도금 |
씰 재질 | 탄소/세라믹/Buna-N |
씰 타입 | Mechanical |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 재질 | 강철 |
전압 | 208-230/460 |
벌 류트 재료 | 주철 |
물에 젖은 재료 | CI, SS, 실리콘 카바이드, Buna N, BR |
폭 | 12.4 " |
선박 중량 (kg) | 105.3 |
선박 높이 (cm) | 43.94 |
선박 길이 (cm) | 87.12 |
선박 폭 (cm) | 46.48 |
HS 코드 | 8413702015 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.