항목 | 연료 이송 펌프 |
암페어 AC | 1.7 |
바이 패스 밸브 | 내부의 |
듀티 사이클 | 30 분. 켜짐, 30 분 떨어져서 |
GPM | 15 |
호스 길이 | 12ft. |
주택 자재 | 알류미늄 |
HP | 1/8 |
인 레트 크기 | 1" |
최대 점도 | 50 년 SSU |
계량 | 아니 |
노즐 재질 | 알루미늄 |
노즐 타입 | Manual |
출구 크기 | 3 / 4 " |
전체 높이 | 8.5 |
전체 길이 | 11 |
전체 폭 | 10 " |
압력 범위 | 10의 PSI |
펌프 설계 | 기어 |
RPM | 1700 |
씰 재질 | 안녕 니트릴 및 Viton |
자기 충족 | 가능 |
흡입 튜브 길이 | 17 "~ 34" |
UPC | 190735114667 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 12.22 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 57.66 |
선박 폭 (cm) | 37.08 |
HS 코드 | 8413110000 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.