항목 | 연료 이송 펌프 |
암페어 AC | 12 |
베어링 유형 | 공 |
바이 패스 밸브 | 내부의 |
듀티 사이클 | 30 분. 켜짐, 30 분 떨어져서 |
GPM | 12 |
호스 길이 | 13ft. |
주택 자재 | 알류미늄 |
HP | 1/4 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
최대 점도 | 43.5 년 SSU |
계량 | 아니 |
노즐 재질 | 알루미늄 |
노즐 타입 | Manual |
출구 크기 | 3 / 4 " |
전체 높이 | 6 3 / 8 " |
전체 길이 | 8 11 / 32 " |
전체 폭 | 4 2 / 5 " |
전원 코드 길이 | 6.5ft. |
압력 범위 | 10의 PSI |
펌프 설계 | 로터리 베인 |
RPM | 2600 |
씰 재질 | 니트릴 |
자기 충족 | 가능 |
UPC | 190735297735 |
전압 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 6.53 |
선박 높이 (cm) | 17.53 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 30.99 |
HS 코드 | 8413200000 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.