항목 | 엔진 구동 고압 펌프 |
케이싱 어댑터 | 알루미늄 |
체크 밸브 | 좋은 |
연결 | 2 "X 1.5" |
엔진 브랜드 | 혼다 GX120 OHV |
엔진 RPM | 3600 |
엔진 크기 | 163cc |
엔진 / 모터 유형 | 가스 |
연료 형태 | 가솔린 |
GPH | 6960 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 104 |
물의 GPM @ 100 Ft. 머리의 | 68 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 102 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 99 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 97 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 93 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 89 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 84 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 79 |
물의 GPM @ 90 Ft. 머리의 | 74 |
높이 | 19 13 / 16 " |
HP | 4.8 |
점화 유형 | 반동 시작 |
임펠러 | 주철 |
임펠러 재질 | 주철 |
임펠러 유형 | 세미 오픈 |
입구 | 2 인치 NPT |
길이 | 16 13 / 64 " |
자재 | 알류미늄 |
최대. 흐름 | 106 |
맥스. 머리 | 164 포트 |
최대. 압력 | 71 PSI |
맥스. 흡입 리프트 (Ft.) | 26 |
기계적 밀봉 | 세라믹 / 부나 |
NPT 포트 | 2x1-1 / 2 인치 |
콘센트 | 1-1 / 2 인치 NPT |
롤바 프레임 | 강철 |
씰 재질 | 좋은 |
자기 충족 | 가능 |
센서 유형 | 가능 |
탱크 용량 | 3.28 Qt. |
온도. 범위 | 35 ~ 105 F |
타입 | 고압 |
볼 류트 / 마모 플레이트 | 알루미늄 |
폭 | 22 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 33.64 |
선박 높이 (cm) | 44.2 |
선박 길이 (cm) | 53.85 |
선박 폭 (cm) | 42.16 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 연결 | 엔진 브랜드 | 물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 높이 | 길이 | 최대. 흐름 | 맥스. 머리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11G232 | 91 | 2 "X 2" | 혼다 GX160 OHV | 78 | 17 15 / 16 " | 21.5 " | 116 | 187 포트 | ₩ 1,654,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.