DAYTON 엔진 구동 고압 펌프
스타일 | 모델 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 연결 | 엔진 브랜드 | 물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 높이 | 길이 | 최대. 흐름 | 맥스. 머리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11G231 | 89 | 2 "X 1.5" | 혼다 GX120 OHV | 79 | 19 13 / 16 " | 16 13 / 64 " | 106 | 164 포트 | ₩ 1,904,752 | |
B | 11G232 | 91 | 2 "X 2" | 혼다 GX160 OHV | 78 | 17 15 / 16 " | 21.5 " | 116 | 187 포트 | ₩ 2,017,505 |
엔진 구동 고압 펌프
Dayton 엔진으로 구동되는 고압 펌프는 중간에서 큰 고체를 포함하는 많은 양의 물을 이송합니다. 진동 감쇠 및 우수한 내마모성을 보장하기 위해 주철로 제작된 반개방형 임펠러와 엔진 및 펌프 보호를 위한 관형 프레임이 특징입니다. 이 가솔린 구동 펌프는 84ft 헤드에서 70gpm의 유량을 제공하고 최대 81psi의 압력을 견딜 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내화학성 및 일회용 슬리브
- 모바일 빈 카트
- 코크스
- 후방 경사 송풍기
- 페인트 분무기 필터
- 호퍼 및 큐브트럭
- 와이어 로프 및 피팅
- 달아서 달아서 장비
- 테스트 펌프
- 커뮤니케이션
- SIEMENS SLD 시리즈 3 극 회로 차단기
- LUMAPRO 낮은 베이 고정 장치, F32T8
- BRADY 5920 시리즈, 번호 라벨
- APPLETON ELECTRIC 천장 마운트 LED 전등
- BANJO FITTINGS 스프링 연장 전선
- FENNER DRIVES V- 벨트 아이들러 풀리
- CONDOR 베임 방지 장갑, 점선 전체, 케블라, 7 게이지
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, CSFD 웜/웜 이중 감속 감속기
- AIRMASTER FAN 셔터