항목 | 다락방 송풍기 |
A | 4 |
각도 | 90 학위 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 1650 |
연결 크기 | 1/4 "수 x 1/4"암 |
HP | 1/8 |
Hz | 60 |
길이 | 1.75 " |
RPM | 1100 |
타입 | 온도 조절 방식으로 제어되는 박공 마운트 |
UPC | 190735110171 |
전압 | 120 |
와트 | 295 |
선박 중량 (kg) | 6.17 |
선박 높이 (cm) | 45.47 |
선박 길이 (cm) | 43.94 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.