그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플로트 스위치, 기계식 |
본체 재질 | ABS |
컴플라이언스 | UL 508 |
연결 | 벗겨진 |
제어 범위 | 조절할 수 있는 |
코드 길이 | 20ft. |
플로트 직경 | 2-11 / 16 " |
플로트 길이 | 4-5 / 8 인치 |
플로트 재료 | ABS |
HP @ 1 상-115V | 2 |
HP @ 1 상-230V | 2 |
맥스. 암페어 실행 | 15 |
최대. 압력 | 15의 PSI |
최대 온도 | 140 F |
맥스. 전압 | 240 |
최대 와트 수 | 3600 |
펌핑 범위 최소 / 최대. | 7 ~ 28 |
스위치 유형 | 일반적으로 열려 |
테더 길이 최소-최대. (에.) | 3 ~ 22 |
끄기 | 45도 이하 |
켜짐 | 45도 이상 |
타입 | Tether |
UPC | 190735108604 |
VA 등급 | 3600 |
전압 | 115/230 |
철사 게이지 | 14 |
와이어 리드 | 쇼 |
선박 중량 (kg) | 1.01 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 온도 | 연결 | 제어 범위 | 맥스. 전압 | 최대 와트 수 | 스위치 유형 | 타입 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10A169 | 140 F | 플러그 | 5.25 " | 120 | 1560 | 일반적으로 열려 | 수직선 | 1560 | ₩ 179,217 | ||
10A170 | 140 F | 플러그 | 5.25 " | 120 | 1560 | 일반적으로 열려 | 수직선 | 1560 | ₩ 174,930 | ||
10A171 | 140 F | 플러그 | 5.25 " | 120 | 1560 | 일반적으로 열려 | 수직선 | 1560 | ₩ 193,672 | ||
10A172 | 140 F | 벗겨진 | 조절할 수 있는 | 240 | 2400 | 일반적으로 열려 | 테더, 제어판 / 파일럿 듀티 | 2400 | ₩ 109,165 | ||
10A173 | 221 F | 벗겨진 | 조절할 수 있는 | 240 | 3600 | 일반적으로 열려 | 테더, 고온 | 3600 | ₩ 145,932 | ||
10A175 | 140 F | 플러그 | 42 " | 120 | 3600 | 일반적으로 열려 | 테더, 트윈 플로트 | 3600 | ₩ 327,670 | ||
10A176 | 140 F | 플러그 | 42 " | 240 | 3600 | 일반적으로 열려 | 테더, 트윈 플로트 | 3600 | ₩ 409,027 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.