그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 냉각수 엘보 |
색상 | 파란색 |
내부 Dia. | 2" |
길이 | 10 " |
자재 | 실리콘 |
외부 Dia. | 2.32 " |
온도. 범위 | 화씨 -65 ~ 350도 |
사용 압력 | 60 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.49 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 28.45 |
HS 코드 | 3917320050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.