그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 속도 제어 |
깊이 | 4.78 " |
유형 표시 | LED |
Enclosure | NEMA 4X / 12 |
외부 스위치 | 없음 |
높이 | 7.3 " |
HP @ 더 높은 전압 | 2-월 |
낮은 볼트에서 HP | 1 / 50에 1 / 6 |
입력 전압 | 12 / 48 VDC |
IR 보상 | 조절할 수 있는 |
선형 가속 | 0 ~ 10 초 조정 가능. |
맥스. 암페어 | 10 |
실장 형 | 벽 |
온도 운영. | -15도 ~ 60도 C |
회전 | 단일 방향 |
속도 제어 | PWM |
속도 범위 | 30:01:00 |
속도 조절 | 기본 속도의 +/- 1 % |
전압 출력 | 0 ~ 48VDC |
폭 | 5.53 " |
선박 중량 (kg) | 1.33 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 실장 형 | 깊이 | Enclosure | 온도 운영. | 회전 | 전압 출력 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65E40 | - | 1.7 " | 네마 4X | -10도 ~ 45도 C | 단일 방향 | 0-24/36VDC | 3.7 " | 7" | ₩ 817,197 | ||
65E40-12 | - | 1.7 " | 네마 4X | -10도 ~ 45도 C | 단일 방향 | 0-12 VDC | 3.7 " | 7" | ₩ 817,180 | ||
65E60-12 | - | 2.27 " | 네마 4X | -10도 ~ 45도 C | 단일 방향 | 0-12 VDC | 6.7 " | 9" | ₩ 835,660 | ||
65E60 | - | 2.27 " | 네마 4X | -10도 ~ 45도 C | 단일 방향 | 0-24/36VDC | 6.7 " | 9" | ₩ 872,655 | ||
65E10C | 차대 | 1.68 " | 차대 | -30도 ~ 60도 C | 단일 방향 | 0 ~ 48VDC | 4.25 " | 3.6 " | ₩ 594,142 | ||
65E20C | 차대 | 2.03 " | 차대 | -30도 ~ 60도 C | 단일 방향 | 0 ~ 48VDC | 4.25 " | 3.6 " | ₩ 706,475 | ||
65E20E | 벽 | 4.78 " | NEMA 4X / 12 | -15도 ~ 60도 C | 단일 방향 | 0 ~ 48VDC | 5.53 " | 7.3 " | ₩ 1,135,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.