그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가변 AC 전압 공급 |
깊이 | 3.8 " |
HP | 2 |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 240 VAC |
길이 | 5.53 " |
맥스. 암페어 | 10.0 |
전압 출력 | 240 VAC |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 1.19 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 26.92 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8504404000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.