그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 속도 제어 |
깊이 | 3.3 " |
제동 | 아니 |
Enclosure | 네마 1/4 |
외부 스위치 | 온 / 오프 |
높이 | 1.5 " |
HP @ 더 높은 전압 | 1 / 200에 1 / 20 |
낮은 볼트에서 HP | 1 / 400에 1 / 40 |
입력 전압 | 12 / 24 VAC |
IR 보상 | 조절할 수 있는 |
선형 가속 | 0.5 초 고정 |
맥스. 암페어 | 2 |
산 | 컴팩트 패널 |
온도 운영. | -10도 ~ 45도 C |
회전 | 가역 |
속도 제어 | PWM |
속도 범위 | 25:01:00 |
속도 조절 | 기본 속도의 +/- 1 % |
전압 출력 | 12 / 24 VDC |
폭 | 2.8 " |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8504404000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 온도 운영. | 깊이 | Enclosure | 회전 | 속도 제어 | 전압 출력 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13DV1A | -10도 ~ 45도 C | 3.3 " | 차대 | 가역 | PWM | 12 / 24 VDC | 2.8 " | 1.3 " | ₩ 162,067 | ||
13DVE | -10도 ~ 45도 C | 3.5 " | 차대 | 가역 | PWM | 12 / 24 VDC | 3.81 " | 5.5 " | ₩ 476,437 | ||
15DV1A | -10도 ~ 45도 C | 3.3 " | 차대 | 단일 방향 | SCR | 90 / 180 VDC | 2.8 " | 1.3 " | ₩ 177,590 | ||
15DV2A | -10도 ~ 45도 C | 3.3 " | 차대 | 단일 방향 | SCR | 90 / 180 VDC | 2.8 " | 1.5 " | ₩ 179,532 | ||
15DVE | -10도 ~ 45도 C | 3.5 " | 네마 4/12 | 가역 | SCR | 90 / 180 VDC | 3.81 " | 5.5 " | ₩ 448,735 | ||
13DV1A-TS | -10 ~ 45 Deg. 씨 | 1.3 " | 차대 | 가역 | PWM | 12 / 24 VDC | 2.8 " | - | ₩ 339,054 | RFQ
| |
13DV2A-TS | -10 ~ 45 Deg. 씨 | 1.5 " | 차대 | 가역 | PWM | 12 / 24 VDC | 2.8 " | - | ₩ 339,054 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.