DART CONTROLS 125D-12C-5 속도 제어, 이중 전압, 0.15A ~ 1/8 HP, 4-20mA 절연 신호 팔로워
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 속도 제어 |
깊이 | 1.3 " |
Enclosure | 차대 |
HP @ 더 높은 전압 | 1 / 25에 1 / 4 |
낮은 볼트에서 HP | 1 / 50에 1 / 8 |
입력 전압 | 115 / 230 VAC |
IR 보상 | 조절할 수 있는 |
길이 | 4.25 " |
선형 가속 | 0.5 초. |
맥스. 암페어 | 1.2 |
산 | 차대 |
온도 운영. | -10 ~ 45 Deg. 씨 |
회전 | 단일 방향 |
속도 제어 | SCR |
속도 범위 | 50:1 |
전압 출력 | 90 / 180 VDC |
폭 | 3.63 " |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | Enclosure | 입력 전압 | 맥스. 암페어 | 온도 운영. | 전압 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125DV-C-2A | 1.3 " | 차대 | 115 / 230 VAC | 5 | -10도 ~ 45도 C | 90 / 180 VDC | ₩ 283,430 | ||
125DV-C-1 | 1.3 " | 차대 | 115 / 230 VAC | 5 | -10도 ~ 45도 C | 90 / 180 VDC | ₩ 353,867 | ||
125DV-CK | 1.3 " | 차대 | 115 / 230 VAC | 5 | -10도 ~ 45도 C | 90 / 180 VDC | ₩ 237,317 | ||
125D-12C-2A | 1.31 " | 차대 | 115 / 230 VAC | 1.2 | -10도 ~ 45도 C | 90 / 180 VDC | ₩ 289,520 | ||
123D-C | 1.3 " | 오픈 섀시 | 24 / 36 VAC | 5.5 | -10 ~ 45 Deg. 씨 | 24 / 36 VDC | ₩ 410,072 | RFQ
| |
123D-C-2A | 1.3 " | 오픈 섀시 | 24 / 36 VAC | 5.5 | -10 ~ 45 Deg. 씨 | 24 / 36 VDC | ₩ 332,945 | RFQ
| |
123D-C-5 | - | - | - | - | - | - | ₩ 751,418 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.