항목 | 전기 바닥 난방 매트 |
케이블 직경 | 0.25 " |
케이블 스크린 | 유성충 |
케이블 유형 | 트윈 컨덕터 |
클래스 | 2872 01, 2872 81 |
색상 | 검정 |
적용 범위 | 15 평방 피트. |
변형 강도 | 2000 N |
EAN | 5703466149331 |
요소 IP 클래스 | IPX7 |
필러 재료 | PEX |
난방 출력 | 645W |
설치 온도 | 23도 에프 |
절연 재료 | FEP |
리드 길이 | 19.6 피트 |
리드 타입 | AWG14 |
길이 | 6.5 피트 |
맥스 흐름 | 3.1 |
최대 비작동 온도 | 220도 에프 |
맥스. 작동 온도. | 149도 에프 |
겉감 | PVC |
산출 | 50W/sq. 피트 |
주요 응용 프로그램 | 지상 얼음과 눈이 녹는 |
제품 데이터 시트 | 댄포스-088l3222.pdf |
당기는 힘 | 120 N |
저항 | 67.6 옴 |
자외선 차단 | 가능 |
전압 | 208V 교류 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 적용 범위 | 산출 | 전압 | 맥스 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3223 | 10 피트 | 20 평방 피트. | 50W/sq. 피트 | 208V 교류 | 5.3 | ₩ 603,669 | RFQ
|
088L3225 | 15 피트 | 30 평방 피트. | 50W/sq. 피트 | 208V 교류 | 7.4 | ₩ 808,354 | RFQ
|
088L3227 | 20 피트 | 40 평방 피트. | 50W/sq. 피트 | 208V 교류 | 9.2 | ₩ 1,006,824 | RFQ
|
088L3229 | 25 피트 | 50 평방 피트. | 50W/sq. 피트 | 208V 교류 | 11.5 | ₩ 1,178,413 | RFQ
|
088L3230 | 30 피트 | 60 평방 피트. | 50W/sq. 피트 | 208V 교류 | 14.7 | ₩ 1,240,466 | RFQ
|
088L3231 | 35 피트 | 70 평방 피트. | 50W/sq. 피트 | 208V 교류 | 16.4 | ₩ 1,581,567 | RFQ
|
088L3232 | 40 피트 | 80 평방 피트. | 50W/sq. 피트 | 208V 교류 | 18.3 | ₩ 1,767,619 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.