AMPCO METAL Double Face Sledge Hammer
Ampco 양면 슬레지 해머는 철로, 건설 현장, 자동차 상점, 헛간 및 기타 유사한 시설과 같은 중부하 작업용으로 설계되었습니다. 알루미늄 브론즈 헤드는 가연성 먼지 또는 인화성 리튬이 발생하기 쉬운 환경에서 망치로 두드릴 때 발화 위험을 줄입니다....quids / 가스 / 증기. 이 해머는 효율성과 내구성을 개선하기 위해 약간의 크라운과 챔버형 모서리가 있는 둥근 타격면이 특징입니다. 펀치를 날리거나 콘크리트를 부수는 등 다양한 작업을 위해 5~18lb 범위의 헤드 무게로 사용할 수 있습니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 얼굴 지름 | 핸들 디자인 | 손잡이 재질 | 헤드 길이 | 헤드 재료 | 머리 무게 | 헤드 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H-70FG | 2" | 직진 | 유리 섬유 | 5" | 알루미늄 브론즈 | 5의 파운드 | 2" | ₩ 563,552 | |
A | H-72FG | 2.5 " | 직진 | 유리 섬유 | 7" | 알루미늄 브론즈 | 10의 파운드 | 2.5 " | ₩ 914,497 | |
A | H-74FG | 3" | 쿠션 그립 | 유리 섬유 및 고무 | 8.25 " | 알루미늄 청동 구리 합금 | 18의 파운드 | 3" | ₩ 1,846,862 |
특징
- 해머가 공작물에 휘두르면 충격의 힘이 알루미늄 브론즈 헤드에 의해 흡수됩니다.
- 그런 다음 힘은 타격을 받는 물체로 전달되어 움직이거나 부러지게 합니다.
자주 묻는 질문
SG는 무엇을 의미합니까?
Ampco의 유리 섬유 핸들은 진동을 제어하고 편안한 그립을 제공하도록 설계되었습니다. 슈퍼 그립(SG)은 장시간 작동 시 긴장과 근육 피로를 유발할 수 있는 충격을 흡수하는 데 도움이 됩니다.
유리 섬유 손잡이가 나무 손잡이보다 나은 이유는 무엇입니까?
유리 섬유 손잡이는 나무 손잡이보다 더 단단하고 보관 수명이 더 길며 곰팡이, 흰개미 또는 건조 부패의 영향을 받지 않습니다.
손잡이가 노란색인 이유는 무엇입니까?
이 슬레지 해머의 노란색 손잡이는 떨어뜨리거나 잘못 배치한 경우 쉽게 식별할 수 있도록 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플라이어 세트
- 압축 공기 분무기
- PTFE 튜브
- 스티어링 및 터닝 바
- 교체 용 프로펠러
- 스트랩 및 타이 다운
- 콘크리트 공사
- 다이어프램 펌프
- 온도계/습도계
- 마운트 및 진동 제어
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 배선 장치-Kellems 차단 스위치 액세서리
- BUSSMANN Flasher 20a 3 터미널
- MARCOM 손 및 전동 공구 안전 DVD
- VULCAN HART 팔꿈치 감소
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 서비스 드롭, 폐쇄형 메쉬, 싱글 아이 서포트 그립
- KERN AND SOHN CXB 시리즈 계수 저울
- ULTRA-DEX USA 카바이드 보링 바, 레이다운/톱 노치
- HUMBOLDT Conmatic 공압 강화 기계
- VESTIL VPFS 시리즈 휴대용 바닥 저울
- BROWNING SLS 100 시리즈 경량 스트레이트 OD 인서트 장착 볼 베어링