항목 | 비 점화 썰매 망치 |
얼굴 지름 | 3" |
핸들 색상 | 옐로우 / 블랙 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
손잡이 재질 | 유리 섬유 및 고무 |
머리 색깔 | 자연의 |
헤드 길이 | 8.25 " |
헤드 재료 | 알루미늄 청동 구리 합금 |
머리 무게 | 18의 파운드 |
헤드 폭 | 3" |
전체 길이 | 33 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 702535880910 |
선박 중량 (kg) | 8.76 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 84.58 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 8205206000 |
원산지 | US |
A.
A.
A. Ampco H-74FG 양면 슬레지해머는 늑골이 있는 그립을 사용하여 핸들링이 우수합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.