항목 | 드릴 프레스 |
베이스 깊이 | 23 5 / 8 " |
기본 너비 | 15 " |
컬럼 Dia. | 3 5 / 8 " |
깊이 | 15 3 / 4 " |
드릴링 깊이 (인치) | 1 |
HP | 1.5 |
맥스. 베이스에 스핀들 | 49 1 / 4 " |
최대 작업 직경 | 18 " |
모터 전압 | 110V |
전체 높이 | 71 " |
상 | 1 |
스핀들 속도 | 68 ~ 1380 RPM |
스핀들 테이퍼 | MT3 |
스핀들에서 테이블로 | 28 3 / 8 " |
스핀들 여행 | 5" |
전압 | 120V |
폭 | 15 3 / 4 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.