항목 | 냉간 톱 |
블레이드 직경 | 14 1 / 2 " |
상처 | 비철/플라스틱 |
절단 능력 직사각형 @45 Deg. | 4 "X 6" |
절단 능력 직사각형 @90 Deg. | 4 "X 7" |
절단 능력 솔리드 라운드 @45 Deg. | 3 5 / 8 " |
절단 능력 솔리드 라운드 @90 Deg. | 4 1 / 4 " |
절단 능력 광장 @45 Deg. | 3 7 / 8 " |
절단 능력 광장 @90 Deg. | 4 1 / 4 " |
절단 용량 튜브 @45 Deg. | 5" |
절단 용량 튜브 @90 Deg. | 5 1 / 16 " |
깊이 | 39 " |
높이 | 73 " |
HP | 3.5/4.5 |
맥스. 각도 (Deg.) | 45도 왼쪽 |
맥스. 열리는 | 8 3 / 4 " |
상 | 3 |
속도 | 1500 또는 3000rpm |
전압 | 220V |
폭 | 28 " |
작업 높이 | 35 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.