항목 | 냉간 톱 |
블레이드 직경 | 14 " |
상처 | 철 / 비철 / 플라스틱 |
절단 능력 직사각형 @45 Deg. | 3 3 / 8 "X 2 3 / 4" |
절단 능력 직사각형 @90 Deg. | 6 1 / 4 "X 3 1 / 2" |
절단 능력 솔리드 라운드 @45 Deg. | 3" |
절단 능력 솔리드 라운드 @90 Deg. | 3 3 / 8 " |
절단 능력 광장 @45 Deg. | 3 3 / 8 " |
절단 능력 광장 @90 Deg. | 4 1 / 8 " |
절단 용량 튜브 @45 Deg. | 4" |
절단 용량 튜브 @90 Deg. | 4 3 / 4 " |
깊이 | 50 " |
높이 | 60 " |
HP | 3.5 |
맥스. 각도 (Deg.) | 60도 왼쪽/45도 오른쪽 |
맥스. 열리는 | 6 5 / 8 " |
상 | 3 |
속도 | 20 ~ 105 rpm |
전압 | 220V |
폭 | 33 " |
작업 높이 | 36 3 / 4 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.