항목 | 수동 콜드 쏘 |
아버 크기 | 1.26 " |
블레이드 직경 | 10 " |
절단 능력 | 2.75 |
핸들 타입 | 트리거 버튼 |
HP | 20 |
자재 | 주철 |
무부하 RPM | 44 |
도구 무게 | 375 |
전압 | 110 |
선박 중량 (kg) | 171.46 |
선박 높이 (cm) | 154.94 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 88.9 |
HS 코드 | 8461508020 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | Hp | 전압 | 블레이드 직경 | 맥스. 열리는 | 맥스. 각도 (Deg.) | 상 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9743151PH-1 | 20 | 110 | 12 " | - | - | - | - | ₩ 9,341,797 | ||
974029 | 3.5 | 220V | 14 " | 6 5 / 8 " | 45도 좌/우 90도 | 3 | 22 ~ 88 rpm | ₩ 13,837,090 | RFQ
| |
974315 | 1.6 | 220V | 12 1 / 2 " | 4 5 / 8 " | 45도 오른쪽 왼쪽 | 3 | 22 / 44rpm | ₩ 10,395,636 | RFQ
| |
9743151PH | 2.35 | 120V | 12 1 / 2 " | 4 5 / 8 " | 45도 오른쪽 왼쪽 | 1 | 44 RPM | ₩ 10,395,636 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.