항목 | 냉간 톱 |
블레이드 직경 | 12 1 / 2 " |
상처 | 철 / 비철 / 플라스틱 |
절단 능력 직사각형 @45 Deg. | 3 1 / 4 "X 2 3 / 4" |
절단 능력 직사각형 @90 Deg. | 4 1 / 4 "X 2 3 / 4" |
절단 능력 솔리드 라운드 @45 Deg. | 2 1 / 2 " |
절단 능력 솔리드 라운드 @90 Deg. | 2 5 / 8 " |
절단 능력 광장 @45 Deg. | 3 1 / 8 " |
절단 능력 광장 @90 Deg. | 3 1 / 4 " |
절단 용량 튜브 @45 Deg. | 3 1 / 2 " |
절단 용량 튜브 @90 Deg. | 3 5 / 8 " |
깊이 | 36 " |
높이 | 59 " |
HP | 1.6 |
맥스. 각도 (Deg.) | 45도 오른쪽 왼쪽 |
맥스. 열리는 | 4 5 / 8 " |
상 | 3 |
속도 | 22 / 44rpm |
전압 | 220V |
폭 | 26 " |
작업 높이 | 38 1 / 2 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | Hp | 전압 | 블레이드 직경 | 맥스. 열리는 | 맥스. 각도 (Deg.) | 상 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
974250 | 20 | 110 | 10 " | - | - | - | - | ₩ 5,442,360 | ||
9743151PH-1 | 20 | 110 | 12 " | - | - | - | - | ₩ 9,341,797 | ||
974029 | 3.5 | 220V | 14 " | 6 5 / 8 " | 45도 좌/우 90도 | 3 | 22 ~ 88 rpm | ₩ 13,837,090 | RFQ
| |
9743151PH | 2.35 | 120V | 12 1 / 2 " | 4 5 / 8 " | 45도 오른쪽 왼쪽 | 1 | 44 RPM | ₩ 10,395,636 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.