항목 | 아버 보도 |
앤빌 디아. 작업 영역(인치) | 6 7 / 8 " |
기본 크기 | 5 1/4 x 12 1/4 " |
건설 | 열처리 및 연마된 스핀들, 열처리된 램 및 가공된 테이블 플레이트가 있는 가공된 회색 주철 프레임 |
깊이 | 12 1 / 4 " |
힘 (톤) | 3 톤 |
힘 범위 (Lbs.) | 0 ~ 6000 파운드 |
높이 | 18.5 " |
가장 큰 아버 | 2" |
최대. 다이아. | 14 " |
맥스. 작업 높이 (인치) | 11.5 " |
램 치수 (인치) | 1 1/4 "x 1 1/4"x 16.5 " |
슬롯 너비 범위 (인치) | 13/16 "~ 1 13/16" |
그네 | 7" |
테이블 작업대 | 5.5 "X 5.5" |
폭 | 5.25 " |
선박 중량 (kg) | 56.25 |
선박 높이 (cm) | 46.99 |
선박 길이 (cm) | 31.12 |
선박 폭 (cm) | 13.34 |
HS 코드 | 8462290020 |
원산지 | US |
A. 사용자는 적절한 안전 장비를 착용하고 손과 기타 신체 부위를 누르는 영역에 가까이 두지 말고 작업물이 제대로 고정되었는지 확인해야 합니다.
A. 유압 프레스는 유체를 사용하여 힘을 생성하는 반면 아버 프레스는 수동으로 작동됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.