항목 | 아버 보도 |
앤빌 디아. 작업 영역(인치) | 5 |
기본 크기 | 6 x 14 " |
건설 | 열처리 및 연마된 스핀들, 열처리된 램 및 가공된 테이블 플레이트가 있는 가공된 회색 주철 프레임 |
깊이 | 14 " |
힘 (톤) | 1.5 |
힘 범위 (Lbs.) | 0 ~ 3000 |
높이 | 14.5 " |
맥스. 작업 높이 (인치) | 7-3/4 |
램 치수 (인치) | 1 X 1 X 12 |
슬롯 너비 범위 (인치) | 1/2 - 1-1/16 |
그네 | 4.5 입력 |
테이블 작업대 | 4-1 / 4 x 4-3 / 4 인치 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 29.25 |
선박 높이 (cm) | 36.83 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8462290020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 기본 크기 | 건설 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
901002 | 6 x 15 " | 열처리 및 지상 스핀들 및 열처리 램을 갖춘 기계로 가공된 회색 철 캐스트 프레임 | 15 " | ₩ 1,152,865 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.