플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

CRYDOM DR48A12 DIN 마운트 솔리드 스테이트 계전기 600VAC 12A | AF7JYY 21R971

CRYDOM DR48A12 DIN 마운트 솔리드 스테이트 릴레이 600VAC 12A

재고 있음 있음
항목: AF7JYY 모델: DR48A12크로스 참조: 21R971

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 146,912 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목DIN 마운트 솔리드 스테이트 릴레이
A12
케이스 색상검정
손가락 안전가능
입력 전압208-265 VAC
맥스. 입력 볼트265
맥스. 출력 암페어12
맥스. 출력 볼트600
맥스. 방열판이있는 출력 (A)12
최소 입력 볼트208
최소 출력 볼트48
설치DIN
3
스위치 유형SCR
켜짐제로 크로스
전압 출력48-600 VAC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.16
선박 높이 (cm)11.68
선박 길이 (cm)15.75
선박 폭 (cm)11.43
HS 코드8536490080

제품 변형

프로덕트모델A입력 전압맥스. 출력 암페어전압 출력가격
CRYDOM DR06D06 DIN 마운트 솔리드 스테이트 계전기 60VDC 6A | AF7JYH 21R957 DR06D0664-32 VDC6A2-60 VDC₩ 124,915
CRYDOM DR06D12 DIN 마운트 솔리드 스테이트 계전기 60VDC 12A | AF7JYJ 21R958 DR06D12124-32 VDC122-60 VDC₩ 150,097
CRYDOM DR10D06 DIN 마운트 솔리드 스테이트 계전기 100VDC 6A | AF7JYK 21R959 DR10D0664-32 VDC6A2-100 VDC₩ 128,135
CRYDOM DR10D12 DIN 마운트 솔리드 스테이트 계전기 100VDC 12A | AF7JYL 21R960 DR10D12124-32 VDC122-100 VDC₩ 101,990
CRYDOM DR24A06 DIN 마운트 솔리드 스테이트 계전기 280VAC 6A | AF7JYM 21R961 DR24A06.6208-265 VAC6A24-280 VAC₩ 114,677
CRYDOM DR24A12 DIN 마운트 솔리드 스테이트 계전기 280VAC 12A | AF7JYN 21R962 DR24A12.12208-265 VAC1224-280 VAC₩ 132,317
CRYDOM DR24B06 DIN 마운트 솔리드 스테이트 계전기 280VAC 6A | AF7JYP 21R963 DR24B06690-140 VAC6A24-280 VAC₩ 118,615

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CRYDOM DR48A12 DIN 마운트 솔리드 스테이트 릴레이 600VAC 12A
₩ 146,912 /단위