그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 듀얼 솔리드 스테이트 릴레이 |
A | 50 |
케이스 색상 | 검정 |
손가락 안전 | 가능 |
입력 전압 | 4-32 VDC |
맥스. 입력 볼트 | 32 |
맥스. 출력 암페어 | 50 |
맥스. 출력 볼트 | 600 |
맥스. 방열판이있는 출력 (A) | 50 |
최소 입력 볼트 | 4 |
최소 출력 볼트 | 48 |
설치 | 표면 |
상 | 3 |
스위치 유형 | SCR |
켜짐 | 제로 크로스 |
전압 출력 | 48-600 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8536490080 |
프로덕트 | 모델 | A | 손가락 안전 | 입력 전압 | 맥스. 출력 암페어 | 상 | 전압 출력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2425D | 25 | 아니 | 4-15 VDC | 25 | 3 | 24-280 VAC | ₩ 196,542 | ||
D2440D | 40 | 아니 | 4-15 VDC | 40 | 3 | 24-280 VAC | ₩ 222,845 | ||
H12D4825D | 25 | 아니 | 4-15 VDC | 25 | 1 | 48-530 VAC | ₩ 246,820 | ||
H12D4840D | 40 | 아니 | 4-15 VDC | 40 | 1 | 48-530 VAC | ₩ 272,230 | ||
CC2425W2V | 25 | 가능 | 4-32 VDC | 25 | 3 | 24-280 VAC | ₩ 197,330 | ||
CC2425W3V | 25 | 가능 | 4-32 VDC | 25 | 3 | 24-280 VAC | ₩ 199,010 | ||
CC2450W2V | 50 | 가능 | 4-32 VDC | 50 | 3 | 24-280 VAC | ₩ 228,392 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.