MARATHON MOTORS 원심 펌프 모터, 삼상, 방적, C 페이스 풋리스, 56C/56J
마라톤 원심 펌프 모터 또는 제트 펌프 모터는 물 관리, 제조 및 식품 및 음료 가공 응용 분야에서 기계 및 유체 이송 탱크에 전력을 공급하도록 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | Enclosure | 완전 부하 암페어 | 항목 | 서비스 요인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K37MN38 | DP | 2.6-2.6/1.3 | 펌프 모터 | 1.50 | ₩ 749,992 | |
B | 5K46KN4141 | Dripproof 열기 | 3.3-3.0/1.5 | 제트 펌프 모터 | 1.25 | ₩ 1,292,707 |
작동 메커니즘
- 전기 모터는 운동을 생성하기 위해 전기 에너지를 기계적 에너지로 변환합니다.
- 힘은 권선 교류(AC) 또는 직류(DC) 전류와 자기장 사이의 상호 작용을 통해 모터 내에서 생성됩니다.
특징
- 마라톤 원심 펌프 모터는 최대 3450rpm의 속도를 제공하기 위해 시계 방향 또는 반시계 방향 회전 샤프트를 갖추고 있습니다.
- 모터 마찰을 줄이기 위해 샤프트 끝에 기계적으로 잠긴 이중 밀봉 볼 베어링이 함께 제공됩니다.
- 이 장치는 효율성 향상을 위해 커패시터 시작 또는 커패시터 실행 모터 설계가 특징입니다.
- 냉각 공기가 모터를 통해 흐르도록 하여 과열을 방지하는 방적 인클로저가 장착되어 있습니다.
- 이 강철 구조의 제트 펌프 모터에는 연속 작동을 위한 키 샤프트와 일정한 속도를 보장하는 농형 유도가 있습니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
자주 묻는 질문
개방형 방적형 인클로저 모터란 무엇입니까?
개방형 방적형 인클로저 모터는 공기가 권선을 통해 흐르도록 하여 냉각시켜 액체 방울이 수직에서 15도 미만의 각도로 모터로 떨어지는 것을 방지합니다.
단상, 이중 및 삼상 모터의 차이점은 무엇입니까?
- 단상 모터: 전기가 단일 도체를 통해 흐릅니다.
- 4상 모터: 전기가 2선 도체(상당 XNUMX개)를 통해 흐릅니다.
- 삼상 모터: 전기가 3개의 개별 도체를 통해 흐릅니다.
이 모터가 과부하를 방지합니까?
예, 마라톤 제트 펌프 모터에는 과부하를 방지하기 위해 자동 재설정 열 보호기가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 솔리드 스페이드 드릴 비트
- 배수 부품
- 플라스틱 튜브 피팅
- 파이프 집게
- 코일 및 카펫 리프팅 램
- 렌치
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 소방 의류 및 액세서리
- 와이어 관리
- 용접 화학
- APPROVED VENDOR 사각 헤드 플러그, MNPT, 아연 도금
- APPROVED VENDOR 힌지 핀 스톱
- KESON 측정 휠 3 피트 스포크 10000
- UNISTRUT 거셋 피팅
- APOLLO VALVES 70LF-240 시리즈 솔더 청동 볼 밸브
- ZURN 바닥 배수 격자
- HUMBOLDT Shelby 튜브 확장 패커
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 1897M 시리즈
- SMC VALVES 탈진기
- BROWNING SSF3TS 100 시리즈 경량 스탬핑 강철 XNUMX개 볼트 플랜지 장착 볼 베어링