항목 | 피로 방지 러너 |
항 피로 | 가능 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | PVC 폼 |
저항하는 브레이크 액 | 가능 |
색상 | 노란색 테두리가있는 검은 색 |
가장자리 | 경 사진 |
내화성 / 난연제 | 내화성 |
길이 | 75ft. |
매트 전기 저항 | 정전기 방지 |
매트 속성 | 산업용 등급 PVC 폼 백킹에 융합 된 데크 플레이트 비닐 표면으로 편안함과 편안함 제공 |
매트 표면 패턴 | 다이아몬드 플레이트 |
자재 | 비닐 |
두께 | 9 / 16 " |
무게 | 384의 파운드 |
폭 | 4ft. |
선박 중량 (kg) | 174.18 |
선박 높이 (cm) | 68.58 |
선박 길이 (cm) | 132.08 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 3918102000 |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 항균 | 백업 재료 | 무게 | 폭 | 색상 | 길이 | 매트 속성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS33872BK | 3 / 8 " | 아니 | PVC 폼 | 187.2의 파운드 | 6ft. | 검정 | 60ft. | 미끄럼 방지 표면으로 경제적 인 편안함, 피로 완화 최적화 | ₩ 32,836 | RFQ
| |
SER3836BP | 3 / 8 " | 아니 | PVC 폼 | 93.6의 파운드 | 3ft. | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 60ft. | 미끄럼 방지 표면으로 경제적 인 편안함, 피로 완화 최적화 | ₩ 687,272 | ||
CK41236BK | 1 / 2 " | 가능 | 제 들란 폼 | 165.6의 파운드 | 3ft. | 검정 | 60ft. | 부드러움, 탄력, 구호 내구성 | ₩ 1,249,097 | ||
CDR0036DB-75 | 9 / 16 " | 아니 | PVC 폼 | 288의 파운드 | 3ft. | 검정 | 75ft. | 산업용 등급 PVC 폼 백킹에 융합 된 데크 플레이트 비닐 표면으로 편안함과 편안함 제공 | ₩ 2,863,636 | ||
CDR0036YB-75 | 9 / 16 " | 아니 | PVC 폼 | 288의 파운드 | 3ft. | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 75ft. | 산업용 등급 PVC 폼 백킹에 융합 된 데크 플레이트 비닐 표면으로 편안함과 편안함 제공 | ₩ 2,863,636 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.