CROWN
1943년에 설립된 Crown은 산업 표준 매트를 제조합니다. 미국 오하이오 주 프레몬트에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 많은 산업 및 상업 작업 공간에 이점을 제공합니다. 상세 보기
필터
테스터/측정기
안전
선박/차량정비용품
크라운 소개
Crown의 제품 라인에는 피로 방지 매트, 입구 스크레이퍼 매트, 극세사 와이퍼 매트, 정전기 방지 매트 등이 포함됩니다. 브랜드의 Comfort-King 매트는 피로를 예방하고 발목 관절 및 압박 부위의 스트레스를 완화합니다. 지능형 폼 솔루션은 작업자의 생산성과 동기를 높이는 동시에 부상 위험을 줄입니다. Crown Super-Soaker는 교통량이 중간 정도인 지역을 위한 업계 표준 와플 패턴 매트입니다. 이 안정적인 매트는 우물에 먼지와 이물질을 가두도록 설계되었습니다. 섬유는 신발의 수분을 닦아내는 와이퍼 기능을 수행하면서 신발 높이 아래의 먼지와 이물질을 포함하도록 만들어졌습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Crown 파트 번호은 동등한 능력 XNUMX 및 NoTrax 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Crown 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 Crown 제품은 크기가 작습니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
선구자
이 스크레이퍼는 미적 외관을 위한 투톤 색상과 색이 바래지 않는 탄력 있는 구조를 가지고 있습니다. 비흡수성, 연마성 표면은 신발과 ThermoFle의 흙과 부스러기를 긁어냅니다....더 읽기
다이아몬드 디럭스 듀엣
이 매트에는 투톤 비닐 루프가 있어 그 아래에 이물질을 숨기는 독특한 엠보싱 다이아몬드 패턴으로 스타일리시하면서도 효과적인 디자인을 제공합니다. 그들은 또한 backing mater 없이 유효합니다...더 읽기
자주하는 질문
크라운 매트의 모서리가 비스듬한 이유는 무엇입니까?
크라운 매트는 모서리를 비스듬히 가공하여 걸려 넘어지거나 미끄러질 위험을 줄여 안전성을 높이고, 매트 가장자리를 손상으로부터 보호하여 내구성을 높이고 매끄럽고 깔끔한 외관을 만들어 미관을 향상시킵니다.
브랜드의 매트를 만드는 데 사용되는 재료는 무엇입니까?
Crown은 매트를 만들기 위해 Zedian / PVC 폼을 사용합니다. 이 폼은 충격 흡수와 사용자 편안함을 향상시킵니다.
브랜드의 매트를 청소하는 방법?
매트를 쓸거나 진공 청소기로 청소하여 먼지와 부스러기를 제거합니다.
더 알아보기
- 실험실 기기
- 특수히터
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 주석
- LED 포스트 상단 비품
- 솔리드 보링 바
- 작업복
- 스트립 도어
- 무선 벽 스위치
- VON DUPRIN 알람 종료 장치 키트
- WELCH 진공 펌프
- APPLETON ELECTRIC 90도 M 및 여성 팔꿈치 가단성 철
- ALLEGRO SAFETY 빠른 설치 경제 작업 텐트
- NOTRAX 페블 트랙스 산업용 매팅
- APPROVED VENDOR 3" 트라이 클로버 호환 피팅 개스킷
- HOFFMAN Proline 시리즈 솔리드 사이드
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 스윙 조인트 90 Deg. 팔꿈치 콘센트, FBT x 소켓
- REGAL 미터법 엔드밀, 더블 엔드, 2날, HSS, CC, Alcrona
- STANLEY 교체용 스냅오프 블레이드