항목 | 임시 작업 사이트 조명 |
기본 스타일 | 쿼드 팟 |
색상 | 파란색 |
코드 길이 | 100ft. |
게이지 / 도체 | 16/3 |
가드 유형 | 강화 유리 |
램프 포함 | 아니 |
램프 유형 | LED |
램프 와트 | 300 |
배광 | 홍수 |
루멘 | 29,580 |
자기 풀 | 없음 |
최대 신장 | 144.25 " |
NEC 코드 지정 | 수우 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
램프 헤드 수 | 2 |
정격 수명 | 50,000 시간. |
교체 용 램프 | 아니 |
전압 | 120 / 277 VAC |
선박 중량 (kg) | 35.1 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 9405400000 |
프로덕트 | 모델 | 교체 용 램프 | 코드 길이 | 게이지 / 도체 | 전압 | 램프 유형 | 램프 와트 | 루멘 | 최대 신장 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPL-16C-1MLED | 아니 | 250ft. | 16/3 | 120 / 277 VAC | LED | 150 | 12,000 | 29 " | ₩ 7,389,585 | ||
EPL-24C-1X4 | Mfr. 아니오. EPL-SB-400W-MH | 250ft. | 14/3 | 120 VAC | 금속 할로겐화물 | 400 | 36,000 | 36.25 " | ₩ 10,930,675 | ||
EPL-JH16C-1MLED-100 | 아니 | 100ft. | 16/3 | 120 / 277 VAC | LED | 150 | 12,000 | 135.25 " | ₩ 9,198,945 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.