ALTRONIX 확장형 전력 시스템
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 맥스핏13FE | ₩ 1,321,090 | |
B | 맥스핏37FE | ₩ 1,579,912 | |
B | 맥스핏55FE | ₩ 1,433,090 | |
B | 맥스핏75FE | ₩ 1,530,098 | |
C | 맥스핏3FE | ₩ 1,033,454 | |
B | 맥스핏7FE | ₩ 1,081,818 | |
D | 맥스핏11FE | ₩ 1,305,818 | |
E | 맥스핏35FE | ₩ 1,484,152 | |
F | 맥스핏33FE | ₩ 1,400,000 | |
B | 맥스핏77FE | ₩ 1,626,545 | |
B | 맥스핏5FE | ₩ 1,051,272 |
확장 가능한 전원 시스템
Altronix 확장 가능 전원 시스템은 12개의 단일 출력 전원 공급 장치/충전기를 통해 24VDC, 12VDC 또는 24 및 12VDC를 동시에 제공하는 소형 인클로저를 특징으로 합니다. 인클로저는 최대 12개의 71VDC / 73 Ah 배터리를 수용할 수 있습니다. 이 장치는 배터리 전압이 12V 장치의 경우 70 - 75%, 24V 장치의 경우 XNUMX - XNUMX% 아래로 떨어지면 배터리 과방전을 방지하기 위해 DC 출력 단자를 차단합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파일럿 포인트 드릴 비트
- 문 바닥
- LED 장식 조명
- 나사산 바디 실린더
- 음성 데이터 잭 액세서리
- 안면보호
- 핀
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 포장 품질
- BERKSHIRE CORPORATION 다목적 용지
- BANJO FITTINGS 잠금 와셔, 스테인리스 스틸
- INSIZE 용접 게이지
- ZURN 센서 어셈블리, 브랜드 Zurn에 적합
- FABORY 플랜지 볼트
- GRUVLOK 동심 감속기
- SPEARS VALVES PVC UVR 스케줄 40 베이지 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- MASTER LOCK 1482B 자물쇠 스테이션
- BUSSMANN 안전 J 손가락 안전 퓨즈 홀더, 클래스 J