항목 | 대기 배출 온수 보일러 |
AFUE | 82.9% |
BtuH 입력 | 105,000 |
버너 캡 | 0.75gph |
내각 재질 | 판금 |
깊이 | 28 " |
DOE 열용량 | 87,000BtuH |
연료 | NG |
가스 연결 | 1 / 2 " |
높이 | 32.25 " |
하우징 마감 | 그린, 크링클 |
점화 유형 | 전자 |
Net BtuH IBR | 76,000 |
파이프 크기 반환 | 1-1 / 4 " |
파이프 크기 공급 | 1-1 / 4 " |
벤트 직경. | 5" |
벤트 유형 | 중량 |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 145.15 |
선박 높이 (cm) | 99.06 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8403100000 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|
AWR070ELST2PSU | 11.75 " | ₩ 4,748,940 | |
AWR070ENST2PSU | 11.75 " | ₩ 4,790,957 | |
AWR105ELST2PSU | 15 " | ₩ 5,064,132 | |
AWR140ELST2PSU | 18.25 " | ₩ 5,505,412 | |
AWR140ENST2PSU | 18.25 " | ₩ 5,442,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.