그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래치 키트 |
색상 | 은 |
치수 A | 3-13 / 16 " |
치수 B | 1-9 / 64 " |
차원 C | 1 / 64 " |
치수 D | 1-23 / 64 " |
마감재 | 평원 |
후크 열기 | 3-13 / 16 " |
자재 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 7312900000 |
모델 | 치수 A | 치수 B | 차원 C | 치수 D | 후크 열기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1096325 | 1-15 / 32 " | 1 / 2 " | 5 / 32 " | 1 / 2 " | 1.437 " | ₩ 36,872 | |
1096374 | 1-37 / 64 " | 1 / 2 " | 11 / 64 " | 1 / 24 " | 1-9 / 16 " | ₩ 33,635 | |
1096421 | 1-21 / 32 " | 1 / 2 " | 11 / 64 " | 1 / 16 " | 1-21 / 32 " | ₩ 42,577 | |
1096468 | 1-29 / 32 " | 5 / 8 " | 11 / 64 " | 21 / 32 " | 1-59 / 64 " | ₩ 43,172 | |
1096515 | 2-5 / 16 " | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 53 / 64 " | 2.031 " | ₩ 62,475 | |
1096562 | 2-57 / 64 " | 15 / 16 " | 1 / 4 " | 1-3 / 64 " | 2.875 " | ₩ 96,127 | |
1096609 | 3-37 / 64 " | 1-9 / 64 " | 1 / 64 " | 1-1 / 64 " | 3-9 / 16 " | ₩ 122,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.