COXREELS TSHL-N-3125 스프링 리턴 호스 릴, 트럭 마운트, 3/8인치 내경, 125피트 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 리턴 호스 릴 |
기본 크기 | 8 x 9 " |
EAN | 0674255725515 |
호스 길이 | 125 피트 |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
장착 크기 | 7 x 8 " |
외부 Dia. | 5 / 8 " |
전체 높이 | 25.5 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 9.38 " |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
원산지 | US |
모델 | 전체 폭 | 호스 끝 | 호스 내부 직경. | 릴 입구 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSHL-N-375 | 9.38 " | 3/8 "MNPT | 3 / 8 " | 3/8 인치 FNPT | 75 피트 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 25.5 " | ₩ 1,523,795 | |
TSHL-N-3100 | 9.38 " | 3/8 "MNPT | 3 / 8 " | 3/8 인치 FNPT | 100 피트 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 25.5 " | ₩ 1,655,237 | |
TSHL-N-575 | 12 " | 3/4 "MNPT | 3 / 4 " | 1/2 인치 FNPT | 75 피트 | 3 / 4 " | 1 1 / 16 " | 25.5 " | ₩ 1,876,822 | |
TSHL-N-550 | 9.38 " | 3/4 "MNPT | 3 / 4 " | 1/2 인치 FNPT | 50 피트 | 3 / 4 " | 1 1 / 16 " | 25.5 " | ₩ 1,519,455 | |
TSHL-N-475 | 9.38 " | 1/2 "MNPT | 1 / 2 " | 1/2 인치 FNPT | 75 피트 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 25.5 " | ₩ 1,475,057 | |
TSHL-N-4100 | 9.38 " | 1/2 "MNPT | 1 / 2 " | 1/2 인치 FNPT | 100 피트 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 25.5 " | ₩ 1,575,105 | |
TSHL-N-650 | 12 " | 1 인치 MNPT | 1" | 1/2 인치 FNPT | 50 피트 | 1" | 1 1 / 2 " | 25.5 " | ₩ 1,841,280 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.