COXREELS SHW-N-1100 용접 호스 릴, 1/4 내경, 100피트 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
기본 크기 | 6 x 6 " |
베어링스 | 1" 윤활 정밀 베어링 |
드라이브 유형 | 봄 |
EAN | 0674255725485 |
학년 | R |
높이 | 25.25 " |
호스 내부 직경. | 1 / 4 " |
호스 길이 | 100 피트 |
호스 배출구 (In.) | 1/4 |
내부 Dia. | 1 / 4 " |
길이 | 23 " |
최대. 압력 | 200의 PSI |
최대 온도 | 150 F |
설치 | 바닥, 벽, 천장, 벤치 또는 트럭 |
장착 크기 | 4 x 5 " |
전체 높이 | 25.5 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 10.25 " |
씰 타입 | Viton (R) |
Thread | 9/16 형-18 UNF |
타입 | 용접 가스, 호스 포함 |
UPC | 0674255725485 |
폭 | 10.88 " |
선박 중량 (kg) | 40.03 |
선박 높이 (cm) | 69.34 |
선박 길이 (cm) | 64.77 |
선박 폭 (cm) | 35.05 |
HS 코드 | 0674255725485 |
원산지 | US |
모델 | 호스 길이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SHW-N-150 | 50 피트 | 21.25 " | 19.5 " | ₩ 1,231,055 | |
SHW-N-160 | 60 피트 | 25.5 " | 24 " | ₩ 1,142,145 | |
SHW-N-175 | 75 피트 | 25.5 " | 24 " | ₩ 1,314,981 | |
SHWL-N-1100 | 100 피트 | 25.5 " | 24 " | ₩ 1,184,909 | |
SHWL-N-150 | 50 피트 | 21.25 " | 19.5 " | ₩ 894,472 | |
SHWL-N-160 | 60 피트 | 25.5 " | 24 " | ₩ 946,145 | |
SHWL-N-175 | 75 피트 | 25.5 " | 24 " | ₩ 1,088,690 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.