COXREELS P-WC17L-5020 용접 케이블 릴, 50피트 길이, 600V, 450A
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 릴 |
기본 크기 | 6 x 6 " |
케이블 길이 | 50 피트 |
EAN | 0674255922082 |
현재 입력 | 450 |
장착 크기 | 4 x 5 " |
전체 높이 | 18.25 " |
전체 길이 | 17.25 " |
전체 폭 | 11 " |
전압 | 600V |
선박 중량 (kg) | 18.9 |
원산지 | US |
모델 | 기본 크기 | 케이블 길이 | 장착 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-WC13-2501 | 5 x 6 " | 25 피트 | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ₩ 1,619,672 | |
P-WC13-2510 | 5 x 6 " | 25 피트 | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ₩ 1,667,781 | |
P-WC13-3502 | 5 x 6 " | 35 피트 | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ₩ 1,733,709 | |
P-WC13-3504 | 5 x 6 " | 35 피트 | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ₩ 1,594,727 | |
P-WC13-3506 | 5 x 6 " | 35 피트 | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ₩ 1,541,272 | |
P-WC13-5004 | 5 x 6 " | 50 피트 | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ₩ 1,721,236 | |
P-WC13-5006 | 5 x 6 " | 50 피트 | 3 x 5 " | 14.5 " | 13.75 " | 8.5 " | ₩ 1,632,145 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.