COXREELS P-MPL-425 스프링 리턴 호스 릴, 중압, 1/2인치 내경, 길이 25피트
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
항목 | 스프링 리턴 호스 릴 |
기본 크기 | 6 x 6 " |
EAN | 0674255718807 |
호스 길이 | 25 피트 |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
최대. 압력 | 2500의 PSI |
장착 크기 | 4 x 5 " |
외부 Dia. | 13 / 16 " |
전체 높이 | 18.63 " |
전체 길이 | 17.13 " |
전체 폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 18.9 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 기본 크기 | 호스 길이 | 전체 폭 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-LP-110 | 13.5 " | 5 x 6 " | 10 피트 | 5.88 " | 1 / 4 " | 300의 PSI | 3 x 5 " | 1 / 2 " | ₩ 425,854 | |
P-LP-115 | 13.5 " | 5 x 6 " | 15 피트 | 5.88 " | 1 / 4 " | 300의 PSI | 3 x 5 " | 1 / 2 " | ₩ 443,672 | |
P-LP-125 | 13.5 " | 5 x 6 " | 25 피트 | 5.88 " | 1 / 4 " | 300의 PSI | 3 x 5 " | 1 / 2 " | ₩ 493,563 | |
P-LP-130 | 13.5 " | 5 x 6 " | 30 피트 | 5.88 " | 1 / 4 " | 300의 PSI | 3 x 5 " | 1 / 2 " | ₩ 511,381 | |
P-LP-135 | 13.5 " | 5 x 6 " | 35 피트 | 5.88 " | 1 / 4 " | 300의 PSI | 3 x 5 " | 1 / 2 " | ₩ 527,418 | |
P-LP-140 | 17.13 " | 6 x 6 " | 40 피트 | 6.75 " | 1 / 4 " | 300의 PSI | 4 x 5 " | 1 / 2 " | ₩ 636,109 | |
P-LP-150 | 17.13 " | 6 x 6 " | 50 피트 | 6.75 " | 1 / 4 " | 300의 PSI | 4 x 5 " | 1 / 2 " | ₩ 675,309 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.