그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 리턴 호스 릴 |
기본 크기 | 4.69 x 8.38 " |
EAN | 0674255735835 |
호스 길이 | 10 피트 |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
장착 크기 | 2.5 x 6 " |
외부 Dia. | 5 / 8 " |
전체 높이 | 10.63 " |
전체 길이 | 10.5 " |
전체 폭 | 5.25 " |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LG-LPL-125 | 25 피트 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 473,042 | ||
LG-LP-115 | 15 피트 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 420,509 | ||
LG-LP-125 | 25 피트 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 450,152 | ||
LG-LP-310 | 10 피트 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | ₩ 418,727 | ||
LG-LP-320 | 20 피트 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | ₩ 476,910 | ||
LG-LPL-115 | 15 피트 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 379,527 | ||
LG-LPL-320 | 20 피트 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | ₩ 379,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.