COXREELS HP1125-4-325-C 핸드 크랭크 호스 릴, 고압, 1/2인치 내경, 325피트 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 크랭크 호스 릴 |
기본 크기 | 23.38 x 15.38 " |
EAN | 0674255855762 |
호스 길이 | 325 피트 |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
최대. 압력 | 5000의 PSI |
장착 크기 | 21.44 x 10 " |
외부 Dia. | 7 / 8 " |
전체 높이 | 18.75 " |
전체 길이 | 17.63 " |
전체 폭 | 31.5 " |
선박 중량 (kg) | 21.6 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 기본 크기 | 베어링스 | 설치 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1125-5-175 | 3000의 PSI | - | 영구 윤활 자체 정렬 필로우 블록 | 바닥, 벽, 벤치 및 트럭 | 21.44 x 10 " | 1 1 / 4 " | 18.75 " | 32.38 " | ₩ 1,279,285 | ||
1125-4-325 | 3000의 PSI | - | 영구적으로 윤활 | 벤치, 바닥, 트럭, 벽 | 21.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.75 " | 31.5 " | ₩ 968,782 | ||
HP1125-4-100 | 5000의 PSI | 11.38 x 15.38 " | - | - | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.75 " | 19.5 " | ₩ 735,890 | ||
HP1125-4-100-C | 5000의 PSI | 11.38 x 15.38 " | - | - | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.75 " | 19.5 " | ₩ 1,108,290 | ||
HP1125-4-200 | 5000의 PSI | 17.38 x 15.38 " | - | - | 15.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.75 " | 25.5 " | ₩ 735,890 | ||
HP1125-4-200-C | 5000의 PSI | 17.38 x 15.38 " | - | - | 15.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.75 " | 25.5 " | ₩ 1,127,890 | ||
HP1125-4-325 | 5000의 PSI | 23.38 x 15.38 " | - | - | 21.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.75 " | 31.5 " | ₩ 759,054 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.