COXREELS 1125-5-175 수동 크랭크 호스 릴, 중간 압력, 3/4인치 내경, 175피트 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 크랭크 호스 릴 |
베어링스 | 영구 윤활 자체 정렬 필로우 블록 |
색상 | 파란색 |
건설 | 모든 용접된 강철 A 프레임 |
드라이브 유형 | 핸드 크랭크 |
드럼 폭 | 18 " |
EAN | 0674255822283 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 18.75 " |
호스 ID | N |
호스 내부 직경. | 3 / 4 " |
호스 길이 | 175 피트 |
호스 배출구 (In.) | 3/4 "(M) NPT |
내부 Dia. | 3 / 4 " |
길이 | 17.5 " |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
맥스. 압력 등급 | 3000의 PSI |
맥스. 온도 범위 (F) | 275도 F |
설치 | 바닥, 벽, 벤치 및 트럭 |
장착 크기 | 21.44 x 10 " |
외부 Dia. | 1 1 / 4 " |
전체 높이 | 18.75 " |
전체 길이 | 17.63 " |
전체 폭 | 32.38 " |
릴 입구 | 3/4 "(F) NPT |
씰 타입 | Buna N : 니트릴 |
회전 재료 | 황동 |
타입 | 헤비 듀티 에어, 물, 오일, 압력 세척기. |
폭 | 33.25 " |
선박 중량 (kg) | 22.5 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 0674255822283 |
원산지 | US |
A. Coxreels 1125-5-175 호스 릴은 -40~250°C의 온도 범위에서 작동할 수 있습니다.
A. Coxreels 1125-5-175 호스 릴은 구조적 강성을 위해 강철 구조를 가지고 있습니다. 모든 강철 부품에는 칩 및 내식성을 위해 CPC 분말 코팅이 적용됩니다.
A. Coxreels 1125-5-175 호스 릴에는 바닥에 XNUMX개의 슬롯 구멍이 있어 다양한 모바일, 트럭 및 고정 응용 분야에서 벽, 바닥 또는 천장에 쉽게 설치할 수 있습니다.
모델 | 최대. 압력 | 기본 크기 | 베어링스 | 설치 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1125-4-325 | 3000의 PSI | - | 영구적으로 윤활 | 벤치, 바닥, 트럭, 벽 | 21.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.75 " | 31.5 " | ₩ 968,782 | |
HP1125-4-100 | 5000의 PSI | 11.38 x 15.38 " | - | - | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.75 " | 19.5 " | ₩ 735,890 | |
HP1125-4-100-C | 5000의 PSI | 11.38 x 15.38 " | - | - | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.75 " | 19.5 " | ₩ 1,108,290 | |
HP1125-4-200 | 5000의 PSI | 17.38 x 15.38 " | - | - | 15.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.75 " | 25.5 " | ₩ 735,890 | |
HP1125-4-200-C | 5000의 PSI | 17.38 x 15.38 " | - | - | 15.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.75 " | 25.5 " | ₩ 1,127,890 | |
HP1125-4-325 | 5000의 PSI | 23.38 x 15.38 " | - | - | 21.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.75 " | 31.5 " | ₩ 759,054 | |
HP1125-4-325-C | 5000의 PSI | 23.38 x 15.38 " | - | - | 21.44 x 10 " | 7 / 8 " | 18.75 " | 31.5 " | ₩ 1,199,163 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.