DAYTON 2HCX4 선풍기 코일 히터 240v 1ph 3kw
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 팬 코일 히터 |
암페어 AC | 13.40 |
BtuH | 10,239 |
CFM 출력 높음 | 400 |
CFM 출력 낮음 | 350 |
색상 | 중립 회색 |
깊이 | 19.5 " |
높이 | 12.5 " |
Hz | 60 Hz에서 |
kW | 3 |
실장 형 | 플레 넘 |
상 | 1 |
UPC | 190735219683 |
전압 | 240V |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 25.11 |
선박 높이 (cm) | 62.48 |
선박 길이 (cm) | 72.9 |
선박 폭 (cm) | 43.43 |
HS 코드 | 8516290030 |
원산지 | US |
모델 | 암페어 AC | BtuH | 깊이 | 높이 | kW | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HCX3 | 15.32 | 10,239 | 19.5 " | 12.5 " | 3 | 208V | 24 " | ₩ 2,432,062 | |
2HCX5 | 11.63 | 10,239 | 19.5 " | 12.5 " | 3 | 277V | 24 " | ₩ 2,507,172 | |
2HCX8 | 24.94 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 208V | 24 " | ₩ 2,719,272 | |
2HCX9 | 21.73 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 240V | 24 " | ₩ 2,173,080 | |
2HCY1 | 18.85 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 277V | 24 " | ₩ 2,173,062 | |
2HCY5 | 37.86 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 208V | 35.375 " | ₩ 2,329,722 | |
2HCY6 | 33.05 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 240V | 35.375 " | ₩ 2,380,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.