DAYTON 선풍기 코일 히터, 1상
스타일 | 모델 | 암페어 AC | BtuH | 깊이 | 높이 | kW | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HCX5 | 11.63 | 10,239 | 19.5 " | 12.5 " | 3 | 277V | 24 " | ₩ 2,507,172 | |
A | 2HCX4 | 13.40 | 10,239 | 19.5 " | 12.5 " | 3 | 240V | 24 " | ₩ 2,070,775 | |
A | 2HCX3 | 15.32 | 10,239 | 19.5 " | 12.5 " | 3 | 208V | 24 " | ₩ 2,432,062 | |
A | 2HCY1 | 18.85 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 277V | 24 " | ₩ 2,173,062 | |
A | 2HCX9 | 21.73 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 240V | 24 " | ₩ 2,173,080 | |
A | 2HCX8 | 24.94 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 208V | 24 " | ₩ 2,719,272 | |
A | 2HCY7 | 29.08 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 277V | 35.375 " | ₩ 2,329,145 | |
A | 2HCY6 | 33.05 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 240V | 35.375 " | ₩ 2,380,577 | |
A | 2HCY5 | 37.86 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 208V | 35.375 " | ₩ 2,329,722 | |
A | 2HCZ3 | 38.10 | 34,130 | 18 " | 17.88 " | 10 | 277V | 35.375 " | ₩ 3,180,520 | |
A | 2HCZ2 | 43.47 | 34,130 | 18 " | 17.88 " | 10 | 240V | 35.375 " | ₩ 2,822,767 |
전기 팬 코일 히터, 단상
Dayton 전기 플리넘 히터는 자유 공기 배출을 위해 설치되거나 덕트 시스템과 함께 사용되어 중앙 난방을 제공합니다. 마감 및 드롭 천장 사이, 플레넘 공간 또는 공간이 제한된 기타 공간과 같이 제한되거나 은폐된 영역에 적합합니다. 이 히터는 축에서 쉽게 회전할 수 있으며 수평으로 매달아야 합니다. 18인치 및 19.5인치 깊이로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 매니 폴드 게이지 세트
- 서빙 그릇
- 교정 분동
- Lockset 래치
- 발판
- 방문
- 여과기
- 엔진
- 측정 장비
- 유압 공구
- WILTON TOOLS 크로스 핀 해머
- BUSSMANN LKN 계열 특수 퓨즈
- MERSEN FERRAZ 5.5kV 페룰 마운트 변압기 퓨즈
- APOLLO VALVES 41-510 시리즈 티 핸들 더블 남성 및 여성 육각 숄더 에어 콕
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 밸브, SR 스레드 엔드, EPDM
- NORTON ABRASIVES 파워 스파이럴 브러쉬
- MASTER LOCK 키 실린더
- APPLETON ELECTRIC 조명기구
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, E60M, 탄성 커플링
- BUSSMANN FWH 고속 페룰 퓨즈, 6 x 32mm