COXREELS EZ-PC24L-0012 전원 코드 릴, 길이 100피트, 115V, 25A
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코드 릴 |
기본 크기 | 6 x 6 " |
코드 길이 | 100 피트 |
EAN | 0674255923638 |
현재 입력 | 25 |
장착 크기 | 4 x 5 " |
전체 높이 | 25.5 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 10.25 " |
전압 | 115V |
선박 중량 (kg) | 28.8 |
원산지 | US |
모델 | 기본 크기 | 코드 길이 | 장착 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-PC13-5012-A | 5 x 6 " | 50 피트 | 3 x 5 " | 14.88 " | 13.5 " | 8.5 " | ₩ 1,516,287 | |
EZ-PC13-5012-B | 5 x 6 " | 50 피트 | 3 x 5 " | 14.88 " | 13.5 " | 8.5 " | ₩ 1,789,760 | |
EZ-PC13-5012-F | 5 x 6 " | 50 피트 | 3 x 5 " | 14.88 " | 13.5 " | 8.5 " | ₩ 1,436,145 | |
EZ-PC13-5012-X | 5 x 6 " | 50 피트 | 3 x 5 " | 14.88 " | 13.5 " | 8.5 " | ₩ 1,197,381 | |
EZ-PC13-5016-A | 5 x 6 " | 50 피트 | 3 x 5 " | 14.88 " | 13.5 " | 8.5 " | ₩ 1,364,947 | |
EZ-PC13-5016-C | 5 x 6 " | 50 피트 | 3 x 5 " | 14.88 " | 13.5 " | 8.5 " | ₩ 971,803 | |
EZ-PC13-5016-D | 5 x 6 " | 50 피트 | 3 x 5 " | 14.88 " | 13.5 " | 8.5 " | ₩ 1,350,755 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.