COXREELS 1195-3228-C-BUXX 수동 크랭크 호스 릴, 2인치 내경, 125피트 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 크랭크 호스 릴 |
기본 크기 | 37.5 x 24.5 " |
호스 길이 | 125 피트 |
내부 Dia. | 2" |
최대. 압력 | 1500의 PSI |
장착 크기 | 35.25 x 18.5 " |
외부 Dia. | 2-9 / 16 " |
전체 높이 | 30.25 " |
전체 길이 | 28 " |
전체 폭 | 45.25 " |
선박 중량 (kg) | 99.45 |
원산지 | US |
모델 | 기본 크기 | 호스 길이 | 최대. 압력 | 장착 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1195-1332-C-BUXX | 19 x 25.63 " | 75 피트 | 1500의 PSI | 16.75 x 18.5 " | 33.25 " | 32 " | 26.75 " | ₩ 4,807,345 | |
1195-1728-C-BUXX | 23 x 24.5 " | 60 피트 | 1500의 PSI | 23.25 x 18.5 " | 30.25 " | 28 " | 33.25 " | ₩ 4,835,854 | |
1195-2032-C-BUXX | 25.5 x 25.63 " | 115 피트 | 1500의 PSI | 20.75 x 18.5 " | 33.25 " | 32 " | 30.75 " | ₩ 4,835,854 | |
1195-2428-C-BUXX | 29.5 x 24.5 " | 90 피트 | 1500의 PSI | 27.25 x 18.5 " | 30.25 " | 28 " | 37.25 " | ₩ 4,835,854 | |
1195-932-C-BUXX | 15 x 25.63 " | 50 피트 | 1500의 PSI | 12.75 x 18.5 " | 33.25 " | 32 " | 22.75 " | ₩ 4,807,345 | |
1195-1332 -C | - | 75 피트 | 1000의 PSI | 16.75 x 18.5 " | 33.25 " | 32 " | 26.75 " | ₩ 3,169,854 | |
1195-1728 -C | - | 60 피트 | 1000의 PSI | 23.25 x 18.5 " | 30.25 " | 28 " | 33.25 " | ₩ 3,198,363 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.