COXREELS 1175-6-100-E-SS 전동 호스 릴, 1인치 내경, 100피트 길이, 스테인리스 스틸
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
기본 크기 | 17 x 20.13 " |
EAN | 0674255852198 |
호스 길이 | 100 피트 |
내부 Dia. | 1" |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
장착 크기 | 14.81 x 13.75 " |
외부 Dia. | 1-7 / 16 " |
전체 높이 | 26.13 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 26 " |
선박 중량 (kg) | 37.35 |
원산지 | US |
모델 | 기본 크기 | 호스 길이 | 장착 크기 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1175-6-100-A-SP | 17 x 20.13 " | 100 피트 | 14.81 x 13.75 " | 24.5 " | ₩ 5,815,854 | |
1175-6-100-A-SS | 17 x 20.13 " | 100 피트 | 14.81 x 13.75 " | 24.5 " | - | RFQ
|
1175-6-100-AB-SP | 17 x 20.13 " | 100 피트 | 14.81 x 13.75 " | 24.5 " | - | RFQ
|
1175-6-100-AB-SS | 17 x 20.13 " | 100 피트 | 14.81 x 13.75 " | 24.5 " | - | RFQ
|
1175-6-100-E-SP | 17 x 20.13 " | 100 피트 | 14.81 x 13.75 " | 26 " | ₩ 5,889,275 | |
1175-6-100-EA-SP | 17 x 20.13 " | 100 피트 | 14.81 x 13.75 " | 26 " | ₩ 6,141,927 | |
1175-6-100-EA-SS | 17 x 20.13 " | 100 피트 | 14.81 x 13.75 " | 26 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.