항목 | 핸드 크랭크 호스 릴 |
기본 크기 | 6 x 6 " |
코드 색상 | 검정 |
코드 길이 | 포함되지 않음 |
깊이 | 12 " |
EAN | 0674255843578 |
게이지 크기 | 8/3, 10/3, 12/3, 16/3 |
학년 | 무거운 의무 |
높이 | 13.125 " |
보유 | 40 피트 8/3, 75 피트 10/3, 150 피트 12/3, 300 피트 16/3 |
호스 길이 | 40피트, 75피트, 150피트, 300피트 |
장착 크기 | 4 x 3 " |
NEC 코드 지정 | SO, SJO 또는 SJTO |
NEMA 플러그 구성 | 없음 |
NEMA 리셉터클 구성 | 없음 |
아울렛 수 | 0 |
전체 높이 | 13.13 " |
전체 길이 | 12 " |
전체 폭 | 12.25 " |
릴 색상 | 파란색 |
릴 재질 | 강철 |
UPC | 0674255843578 |
폭 | 12.5 " |
선박 중량 (kg) | 6.14 |
선박 높이 (cm) | 34.54 |
선박 길이 (cm) | 54.61 |
선박 폭 (cm) | 32.51 |
HS 코드 | 0674255843578 |
원산지 | US |
모델 | 기본 크기 | 호스 길이 | 장착 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112년-12년 | 14 x 6 " | 150 피트, 225 피트 | 10 x 3 " | 13.13 " | 12 " | 20.5 " | ₩ 449,018 | |
112년-8년 | 9.5 x 6 " | 80 피트, 135 피트, 300 피트 | 5.5 x 3 " | 13.13 " | 12 " | 15.75 " | ₩ 436,545 | |
112Y-12-CM | 16 x 10.63 " | 150 피트, 225 피트 | 15 x 5.25 " | 14.75 " | 13 " | 20.88 " | ₩ 511,381 | |
112Y-8-CM | 11.5 x 10.63 " | 80 피트, 135 피트, 300 피트 | 10.5 x 5.25 " | 14.75 " | 13 " | 16.38 " | ₩ 511,381 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.