항목 | 핸드 크랭크 호스 릴 |
기본 크기 | 9.5 x 6 " |
EAN | 0674255829114 |
호스 길이 | 100 피트 |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
최대. 압력 | 4000의 PSI |
장착 크기 | 5.5 x 3 " |
외부 Dia. | 5 / 8 " |
전체 높이 | 13 " |
전체 길이 | 12 " |
전체 폭 | 18.5 " |
선박 중량 (kg) | 8.1 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 기본 크기 | 높이 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112-3-100-CM | 13 " | 11.5 x 10.63 " | 13.75 " | 10.5 x 5.25 " | 5 / 8 " | 14.75 " | 13.13 " | 18.5 " | ₩ 576,520 | ||
117-4-225-CM | 17.75 " | 16 x 12.63 " | 19 " | 10.5 x 5.25 " | 7 / 8 " | 18.5 " | 18 " | 23 " | ₩ 651,612 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.