COXREELS 1125-4-100-EA-SS 전동 호스 릴, 1/2인치 내경, 100피트 길이, 스테인리스강
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
기본 크기 | 11.38 x 16 " |
EAN | 0674255857186 |
호스 길이 | 100 피트 |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
장착 크기 | 9.44 x 10 " |
외부 Dia. | 7 / 8 " |
전체 높이 | 19.25 " |
전체 길이 | 17.63 " |
전체 폭 | 19.75 " |
선박 중량 (kg) | 27.9 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 기본 크기 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 장착 크기 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1125-4-100-A-SP | 11.38 x 16 " | 100 피트 | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 17 " | ₩ 3,492,363 | ||
1125-4-100-A-SS | 11.38 x 16 " | 100 피트 | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 17 " | - | RFQ
| |
1125-4-100-AB-SP | 11.38 x 16 " | 100 피트 | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 17 " | - | RFQ
| |
1125-4-100-AB-SS | 11.38 x 16 " | 100 피트 | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 17 " | - | RFQ
| |
1125-4-100-E-SP | 11.38 x 16 " | 100 피트 | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 19.75 " | ₩ 3,955,910 | ||
1125-4-100-E-SS | 11.38 x 16 " | 100 피트 | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 19.75 " | ₩ 3,426,970 | ||
1125-4-100-EA-SP | 11.38 x 16 " | 100 피트 | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 19.75 " | ₩ 3,656,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.